34,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0695 |
Constructeur ID | 0695 08 13 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 24 mm |
L | 104.5 mm |