5,41 €/ Unitéhors TVA
6,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6999 |
Constructeur ID | 6999 06 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M5 x 0.8 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 130 °C |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
C | M5 x 0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
L | 22.5 mm |