Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord instantané en plastique, 3381 08 00, LF 3000 Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23214680
  • Fabricant:0820099269214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,13 €/ Unitéhors TVA

27,99 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Plastic Push-To-Connect Fitting
Constructeur ID
3381 08 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
12 g
D
8 mm
H
46 mm
K
13 mm
L
44.5 mm
N
14.5 mm