13,94 €/ Unitéhors TVA
16,87 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Constructeur ID | 3379 04 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 10 g |
D | 4 mm |
H | 34.5 mm |
K | 11 mm |
L | 39.5 mm |