168,48 €/ Unitéhors TVA
203,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Plastic Push-To-Connect Fitting |
Constructeur ID | 3300 08 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Oscillation | Non |
Poids | 125 g |
B | 28 mm |
D | 8 mm |
H | 50 mm |
H1 | 39 mm |
K | 39 mm |
K1 | 27.5 mm |
L | 70 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 7.5 mm |
N | 14 mm |