Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord instantané en plastique, 3300 06 00, LF 3000 Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23216686
  • Fabricant:0820099264646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,09 €/ Unitéhors TVA

194,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Plastic Push-To-Connect Fitting
Constructeur ID
3300 06 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Oscillation
Non
Poids
213 g
B
28 mm
D
6 mm
H
48 mm
H1
38.5 mm
K
39 mm
K1
27.5 mm
L
70 mm
L1
28 mm
L2
7.5 mm
N
14 mm