16,83 €/ Unitéhors TVA
20,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6801 |
Constructeur ID | 6801 10 21 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
C | G1/2 |
D | 10 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
F1 | 8 mm |
H | 18 mm |