Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord instantané droit mâle Série 3181, 3181 06 19, laiton, 6 mm / M5

  • ERIKS:12089858
Image 1
Ajouter à la liste

3,11 €/ Unitéhors TVA

3,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3181
Constructeur ID
3181 06 19
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M5 x 0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
M5 x 0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
2.5 mm
G
11 mm
H
16.5 mm