Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6382 06 00WP2, LIQUIfit Série, Forme en L, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:13481719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,66 €/ Unitéhors TVA

4,43 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Plug-in fitting
Constructeur ID
6382 06 00WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
3 g
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
17 mm
L1
17 mm