2,87 €/ Unitéhors TVA
3,47 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Plug-in fitting |
Constructeur ID | 6326 12 00WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 4 g |
D | 12 mm |
G | 14 mm |
L | 45 mm |
L1 | 22 mm |