Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6322 10 07WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 7 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12592055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,34 €/ Unitéhors TVA

5,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Plug-in fitting
Constructeur ID
6322 10 07WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
7 x 10 mm
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Qualité alimentaire
Oui
Poids
6 g
D
10 mm
D1
43 mm
D2
8 mm
L
50 mm
L1
29.5 mm
L2
22 mm