Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6322 08 06WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 6 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12592054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Plug-in fitting
Constructeur ID
6322 08 06WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Qualité alimentaire
Oui
Poids
4 g
D
8 mm
D1
5.75 mm
D2
8.5 mm
L
43 mm
L1
25 mm
L2
17 mm