13,38 €/ Unitéhors TVA
16,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Push-in fitting |
Constructeur ID | 6307 08 00WP2 |
Forme | Forme en X |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 20 g |
D | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 45 mm |
N | 22.5 mm |
T | 4.2 mm |