13,01 €/ Unitéhors TVA
15,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Push-in fitting |
Constructeur ID | 6307 06 00WP2 |
Forme | Forme en X |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 5 g |
D | 6 mm |
G | 11 mm |
H | 36 mm |
N | 20 mm |
T | 4.2 mm |