Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6306 10 12WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 10 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12592040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
6306 10 12WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
10 x 12 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
13 g
D
10 mm
D1
12 mm
G
19 mm
G1
19 mm
G2
19 mm
L
50 mm