Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6306 08 62WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12592038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,22 €/ Unitéhors TVA

9,95 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
6306 08 62WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
18 g
D
5/16
d1
1/2 in
G
22 mm
G1
22 mm
L
55 mm