4,79 €/ Unitéhors TVA
5,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Push-in fitting |
Constructeur ID | 6306 06 10WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube inégal | 6 x 10 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7 g |
D | 6 mm |
D1 | 10 mm |
G | 16 mm |
G1 | 16 mm |
G2 | 16 mm |
L | 42 mm |