Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6306 04 06WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:12592029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
6306 04 06WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
2 g
D
4 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
G1
10.5 mm
G2
10.5 mm
L
29 mm