Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6304 04 00WP2, LIQUIfit Série, Forme T, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:12592023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
6304 04 00WP2
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
4 g
D
4 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
H
20 mm
L/2
15.5 mm