Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6302 08 60WP2, LIQUIfit Série, Forme en L

  • ERIKS:12592019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,16 €/ Unitéhors TVA

8,66 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
6302 08 60WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
9 g
D
5/16
D1
8 mm
d1
3/8 in
G
16 mm
L
34 mm