Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord enfichable, 6302 08 10WP2, LIQUIfit Série, Forme en L, 8 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12592018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in fitting
Constructeur ID
6302 08 10WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 10 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
8 g
D
8 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
G
16 mm
L
34.5 mm