Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord en T à brancher, 3188 08 00, LF 3000 Série, Forme T, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23285874
  • Fabricant:0820099251936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Plug-In Brach Tee
Constructeur ID
3188 08 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Non
Poids
5 g
D1
8 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm
L/2
11.5 mm