Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord en T à brancher, 3188 06 00, LF 3000 Série, Forme T, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23285873
  • Fabricant:0820099251776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Plug-In Brach Tee
Constructeur ID
3188 06 00
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Non
Poids
2 g
D1
6 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
16 mm
L/2
8 mm