6,16 €/ Unitéhors TVA
7,45 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Equal Tube-to-Tube Connector |
Constructeur ID | 3606 06 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 16 g |
D | 6 mm |
G | 12 mm |
L | 36.5 mm |