Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord droit égal, 3806 62 00, LF 3800 Série, Forme droit, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:23217039
  • Fabricant:0820099290294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,46 €/ Unitéhors TVA

116,72 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Constructeur ID
3806 62 00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
39 g
D
1/2
G
20 mm
L
48 mm