Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord droit égal, 3806 60 00, LF 3800 Série, Forme droit, 3/8" Tube OD

  • ERIKS:12261432
  • Fabricant:0820099290263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,37 €/ Unitéhors TVA

103,30 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Constructeur ID
3806 60 00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
30 g
D
3/8
G
12 mm
L
47 mm