53,23 €/ Unitéhors TVA
64,41 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Equal Straight Connector |
Constructeur ID | 3806 10 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 33 g |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
L | 45 mm |
L/2 | 22.5 mm |