Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord droit égal, 3806 06 00, LF 3800 Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23215622
  • Fabricant:0820099290089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,15 €/ Unitéhors TVA

38,90 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Constructeur ID
3806 06 00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
15 g
D
6 mm
G
17 mm
L
34 mm