Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord droit égal, 3806 04 00, LF 3800 Série, Forme droit, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23217035
  • Fabricant:0820099290058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,99 €/ Unitéhors TVA

39,92 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Straight Connector
Constructeur ID
3806 04 00
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
9 g
D
4 mm
G
10 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm