Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de tube plongeur mâle, 3631 12 21, LF 3600 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216907
  • Fabricant:0820099282909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Constructeur ID
3631 12 21
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
33 g
C
G1/2
D
12 mm
E
9 mm
F
24 mm
F1
24 mm
H
38 mm
H1
7.5 mm
K
26 mm