Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de tube plongeur mâle, 3631 08 17, LF 3600 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216902
  • Fabricant:0820099282756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Constructeur ID
3631 08 17
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
18 g
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
F1
20 mm
H
30.5 mm
H1
7.5 mm
K
22 mm