5,25 €/ Unitéhors TVA
6,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Male Stud Standpipe fitting |
Constructeur ID | 3631 08 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Diamètre extérieur de la queue | 8 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 10 g |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 13 mm |
H | 28.5 mm |
H1 | 6.5 mm |
K | 14 mm |