Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de tube plongeur mâle, 3631 06 10, LF 3600 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23216898
  • Fabricant:0820099282633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Constructeur ID
3631 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
9 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
F1
13 mm
H
28 mm
H1
6.5 mm
K
14 mm