Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de tube plongeur mâle, 3631 04 13, LF 3600 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/4 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:23216896
  • Fabricant:0820099282572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,49 €/ Unitéhors TVA

9,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Male Stud Standpipe fitting
Constructeur ID
3631 04 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
11 g
C
G1/4
D
4 mm
E
6.5 mm
F
8 mm
F1
8 mm
H
25 mm
H1
7.5 mm
K
8.7 mm