Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de mise en pression pour sectionneur polymére/laiton nickelé Ø8mm G1/4 BSPP 7860 08 13

  • ERIKS:23217460
  • Fabricant:0820099335209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,38 €/ Unitéhors TVA

138,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7860
Type de raccord
Raccord de mise en pression
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR