Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de mise en pression pour sectionneur polymére/laiton nickelé Ø10mm G3/8 BSPP 7860 10 17

  • ERIKS:23217462
  • Fabricant:0820099335285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,56 €/ Unitéhors TVA

196,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7860
Type de raccord
Raccord de mise en pression
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR