144,52 €/ Unitéhors TVA
174,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7860 |
Type de raccord | Raccord de mise en pression |
Matériau | Technopolymère / Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 10 |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 60 °C |
Matériau du corps | Technopolymère / Laiton, nickelé |
Matériau du joint | NBR |