Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de mise en pression pour distributeur polymére/laiton nickelé Ø8mm G1/4 BSPP 7870 08 13

  • ERIKS:23217468
  • Fabricant:0820099335650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,75 €/ Unitéhors TVA

127,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7870
Type de raccord
Raccord de mise en pression
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR