Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord de mise en pression pour distributeur polymére/laiton nickelé Ø10mm G3/8 BSPP 7870 10 17

  • ERIKS:23217470
  • Fabricant:0820099335735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,88 €/ Unitéhors TVA

174,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7870
Type de raccord
Raccord de mise en pression
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 3 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR