38,02 €/ Unitéhors TVA
46,00 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1823 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 3/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 12.2 mm |
Dimension nominale de/à | 10 |
Ouverture de clé | 17 mm |
Température de service | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
D1 | 12.2 mm |
F | 17 mm |
L | 39 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 9.5 mm |