Eriks
LEGRIS

LEGRIS raccord cannelé 1823 07 13

  • ERIKS:23216306
  • Fabricant:0820099193922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

33,05 €/ Unitéhors TVA

39,99 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1823
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur BSPT (R)
Raccord 1 taille du Filetage
1/4
Diamètre intérieur du tuyau
9 mm
Dimension nominale de/à
7
Ouverture de clé
14 mm
Température de service
de -20 jusqu'à 180 °C
Pression maximum de service
150 bar
D1
9 mm
F
14 mm
L
38.5 mm
L1
22.5 mm
T
6 mm