29,16 €/ Unitéhors TVA
35,28 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1823 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur BSPT (R) |
Raccord 1 taille du Filetage | 1/8 |
Diamètre intérieur du tuyau | 9 mm |
Dimension nominale de/à | 7 |
Ouverture de clé | 10 mm |
Température de service | de -20 jusqu'à 180 °C |
Pression maximum de service | 150 bar |
D1 | 9 mm |
F | 10 mm |
L | 34 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 5 mm |