Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à goujon, 3218 03 19, LF 3200 Série, Banjo, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 3 mm Tube OD

  • ERIKS:23214849
  • Fabricant:0820099262987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3200
Type
Stud Fitting
Constructeur ID
3218 03 19
Forme
Banjo
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
5 g
C
M5x0.8
D
3 mm
G
6 mm
H
10.5 mm
H1
4.5 mm
J
8 mm
L
15 mm