Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à goujon, 3198 14 21, LF 3000 Série, Forme T, Fileté BSPP (G), 1/2 Filet, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:23214302
  • Fabricant:0820099256382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,04 €/ Unitéhors TVA

29,09 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Stud Fitting
Constructeur ID
3198 14 21
Forme
Forme T
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Oui
Poids
35 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
27 mm
L/2
35.5 mm