Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à goujon, 3169 16 17, LF 3000 Série, Forme en L, Fileté BSPP (G), 3/8 Filet, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:12485908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,00 €/ Unitéhors TVA

33,88 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Stud Fitting
Constructeur ID
3169 16 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (comprimé)
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Prolongé
Oui
Poids
220 g
C
G3/8
D
16 mm
E
7.5 mm
F
27 mm
G
27 mm
H
82.5 mm
L
52 mm