3,60 €/ Unitéhors TVA
4,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Stud Fitting |
Constructeur ID | 3131 06 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur de la queue | 6 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | NBR |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 6 g |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5 mm |
F | 13 mm |
H | 32 mm |
H1 | 13.5 mm |