Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à connexion rapide, 3620 08 00, LF 3600 Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216870
  • Fabricant:0820099281308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,20 €/ Unitéhors TVA

3,87 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Constructeur ID
3620 08 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
7 g
D
8 mm
L
37.5 mm
L1
17.5 mm