Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à connexion rapide, 3618 08 10, LF 3600 Série, Forme droit, Fileté BSPP (G), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216865
  • Fabricant:0820099281148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,59 €/ Unitéhors TVA

24,91 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Constructeur ID
3618 08 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
33 g
C
G1/8
D
8 mm
F
13 mm
H
16.5 mm
H1
7 mm
J
15 mm
L1
7.5 mm
L2
25.5 mm