Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à connexion rapide, 3616 62 00, LF 3600 Série, Forme droit, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:23216860
  • Fabricant:0820099280912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,68 €/ Unitéhors TVA

48,01 €TVA incluse

Vendu par: 120Commande minimum: 120

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Constructeur ID
3616 62 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
88 g
D
1/2
F1
24 mm
F2
24 mm
K
4.089 mm
L1
22.5 mm
L2
29 mm
T
26.49 mm