Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord à connexion rapide, 3606 12 00, LF 3600 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23216819
  • Fabricant:0820099277417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,17 €/ Unitéhors TVA

19,57 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fitting
Constructeur ID
3606 12 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
42 g
D
12 mm
G
19.5 mm
L
50 mm